OBO - Tartókapocs 2-6mm füllel 75mm 1481207 - 1481207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - egyéb
Alkalmazható karimavastagságig - 2-6 mm
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195140719
Sonepar cikkszám
1481207
Gyártói cikkszám
1481207
Gyártói típuskód
TKB 6
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
egyéb
Alkalmazható karimavastagságig:
2-6 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 2-6mm füllel 75mm