OBO - Tartókapocs 20 mm védőcsőhöz 14-20mm cinklamella SN065432 - 1483841
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 14-20 mm
Cső-/kábelátmérő - 20-20 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196503278
Sonepar cikkszám
SN065432
Gyártói cikkszám
1483841
Gyártói típuskód
BCHPO 14-20 D20
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
14-20 mm
Cső-/kábelátmérő:
20-20 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
110 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 20 mm védőcsőhöz 14-20mm cinklamella