Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tartókapocs 20 mm védőcsőhöz 4-8mm cinklamella SN065433 - 1483821

OBO
MásolásMásolás
OBO - Tartókapocs 20 mm védőcsőhöz  4-8mm cinklamella SN065433

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel

  • Alkalmazható karimavastagságig - 4-8 mm

  • Cső-/kábelátmérő - 20-20 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196503193

Sonepar cikkszám

SN065433

Gyártói cikkszám

1483821

Gyártói típuskód

BCHPO 4-8 D20

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

cső/kábel

Alkalmazható karimavastagságig:

4-8 mm

Cső-/kábelátmérő:

20-20 mm

Anyag:

acél

Felület:

cink-/alumínium-lamellás bevonat

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

Szakítőerő:

110 N

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 20 mm védőcsőhöz 4-8mm cinklamella