OBO - tartókapocs 20mm csövekhez, alsó elhelyezés 14-20mm ZL Zinklamelle SX105917 - 1488401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 14-20 mm
Cső-/kábelátmérő - 18-22 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197370008
Sonepar cikkszám
SX105917
Gyártói cikkszám
1488401
Gyártói típuskód
SCVPO 14-20 D20
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
14-20 mm
Cső-/kábelátmérő:
18-22 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
tartókapocs 20mm csövekhez, alsó elhelyezés 14-20mm ZL Zinklamelle