OBO - tartókapocs 20mm csövekhez oldalt elhelyezés 1,5-4mm ZL Zinklamelle SX105920 - 1488411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 1.5-4 mm
Cső-/kábelátmérő - 18-22 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197370060
Sonepar cikkszám
SX105920
Gyártói cikkszám
1488411
Gyártói típuskód
SCHPO 1,5-4 D20
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
1.5-4 mm
Cső-/kábelátmérő:
18-22 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
tartókapocs 20mm csövekhez oldalt elhelyezés 1,5-4mm ZL Zinklamelle