OBO - tartókapocs 20mm csövekhez oldalt elhelyezés 4-10mm ZL Zinklamelle SX105923 - 1488421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 4-10 mm
Cső-/kábelátmérő - 18-22 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197370121
Sonepar cikkszám
SX105923
Gyártói cikkszám
1488421
Gyártói típuskód
SCHPO 4-10 D20
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
4-10 mm
Cső-/kábelátmérő:
18-22 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
tartókapocs 20mm csövekhez oldalt elhelyezés 4-10mm ZL Zinklamelle