Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tartókapocs 22-26mm alatti védőcsőhöz 14-20mm cinklamella SN065438 - 1483803

OBO
MásolásMásolás
OBO - Tartókapocs 22-26mm alatti védőcsőhöz  14-20mm cinklamella SN065438

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel

  • Alkalmazható karimavastagságig - 14-20 mm

  • Cső-/kábelátmérő - 23-25 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196503025

Sonepar cikkszám

SN065438

Gyártói cikkszám

1483803

Gyártói típuskód

BCVPC 14-20 D25

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

cső/kábel

Alkalmazható karimavastagságig:

14-20 mm

Cső-/kábelátmérő:

23-25 mm

Anyag:

acél

Felület:

cink-/alumínium-lamellás bevonat

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

Szakítőerő:

450 N

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 22-26mm alatti védőcsőhöz 14-20mm cinklamella