OBO - Tartókapocs 22-26mm alatti védőcsőhöz 8-12,5mm cinklamella SN065440 - 1483793
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 8-12.5 mm
Cső-/kábelátmérő - 23-25 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196502967
Sonepar cikkszám
SN065440
Gyártói cikkszám
1483793
Gyártói típuskód
BCVPC 8-12,5 D25
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
8-12.5 mm
Cső-/kábelátmérő:
23-25 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
450 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 22-26mm alatti védőcsőhöz 8-12,5mm cinklamella