OBO - Tartókapocs 22-26mm védőcsőhöz 14-20mm cinklamella SN065441 - 1483713
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 14-20 mm
Cső-/kábelátmérő - 22-26 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196502721
Sonepar cikkszám
SN065441
Gyártói cikkszám
1483713
Gyártói típuskód
BCHPC 14-20 D25
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
14-20 mm
Cső-/kábelátmérő:
22-26 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
450 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 22-26mm védőcsőhöz 14-20mm cinklamella