Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tartókapocs 22-26mm védőcsőhöz 2-4mm cinklamella SN065442 - 1483683

OBO
MásolásMásolás
OBO - Tartókapocs 22-26mm védőcsőhöz  2-4mm cinklamella SN065442

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel

  • Alkalmazható karimavastagságig - 2-4 mm

  • Cső-/kábelátmérő - 22-26 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196502592

Sonepar cikkszám

SN065442

Gyártói cikkszám

1483683

Gyártói típuskód

BCHPC 2-4 D25

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

cső/kábel

Alkalmazható karimavastagságig:

2-4 mm

Cső-/kábelátmérő:

22-26 mm

Anyag:

acél

Felület:

cink-/alumínium-lamellás bevonat

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

Szakítőerő:

450 N

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 22-26mm védőcsőhöz 2-4mm cinklamella