OBO - Tartókapocs 23-25mm csőhöz 1484028 - 1484028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 7-25 mm
Cső-/kábelátmérő - 23-25 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195144731
Sonepar cikkszám
1484028
Gyártói cikkszám
1484028
Gyártói típuskód
TKCU 7-25
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
7-25 mm
Cső-/kábelátmérő:
23-25 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
110 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 23-25mm csőhöz