Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tartókapocs 25-32mm csőhöz 1484095 - 1484095

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel

  • Alkalmazható karimavastagságig - 7-13 mm

  • Cső-/kábelátmérő - 25-32 mm

  • Anyag - rugóacél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195144977

Sonepar cikkszám

1484095

Gyártói cikkszám

1484095

Gyártói típuskód

TKCU 13-32

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

cső/kábel

Alkalmazható karimavastagságig:

7-13 mm

Cső-/kábelátmérő:

25-32 mm

Anyag:

rugóacél

Felület:

cink-/alumínium-lamellás bevonat

Zsanéros:

Igen

Zsanér beállítható:

Nem

Szakítőerő:

1100 N

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 25-32mm csőhöz