OBO - Tartókapocs 25 mm alatti védőcsőhőz 3-7mm cinklamella SN065446 - 1483753
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 3-7 mm
Cső-/kábelátmérő - 25-25 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196502783
Sonepar cikkszám
SN065446
Gyártói cikkszám
1483753
Gyártói típuskód
BCVPO 3-7 D25
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
3-7 mm
Cső-/kábelátmérő:
25-25 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
110 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 25 mm alatti védőcsőhőz 3-7mm cinklamella