OBO - tartókapocs 25mm csövekhez oldalt elhelyezés 15-20mm ZL Zinklamelle SX105929 - 1488443
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 15-20 mm
Cső-/kábelátmérő - 22-30 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197389758
Sonepar cikkszám
SX105929
Gyártói cikkszám
1488443
Gyártói típuskód
SCHPO 15-20 D25
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
15-20 mm
Cső-/kábelátmérő:
22-30 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
tartókapocs 25mm csövekhez oldalt elhelyezés 15-20mm ZL Zinklamelle