OBO - tartókapocs 25mm csövekhez oldalt elhelyezés 4-10mm ZL Zinklamelle SX105924 - 1488423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 4-10 mm
Cső-/kábelátmérő - 22-30 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197370145
Sonepar cikkszám
SX105924
Gyártói cikkszám
1488423
Gyártói típuskód
SCHPO 4-10 D25
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
4-10 mm
Cső-/kábelátmérő:
22-30 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
tartókapocs 25mm csövekhez oldalt elhelyezés 4-10mm ZL Zinklamelle