OBO - Tartókapocs 3-7mm 1483447 - 1483447
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig - 3-6.5 mm
Anyag - rugóacél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195144311
Sonepar cikkszám
1483447
Gyártói cikkszám
1483447
Gyártói típuskód
TKG 7-6
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig:
3-6.5 mm
Anyag:
rugóacél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
450 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 3-7mm