OBO - Tartókapocs 30-32mm alatti védőcsőhöz 8-12,5mm cinklamella SN065453 - 1483795
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 8-12.5 mm
Cső-/kábelátmérő - 26-32 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196502974
Sonepar cikkszám
SN065453
Gyártói cikkszám
1483795
Gyártói típuskód
BCVPC 8-12,5 D32
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
8-12.5 mm
Cső-/kábelátmérő:
26-32 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
450 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 30-32mm alatti védőcsőhöz 8-12,5mm cinklamella