OBO - Tartókapocs 30-32mm védőcsőhöz 8-14mm cinklamella SN065457 - 1483705
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 8-14 mm
Cső-/kábelátmérő - 30-32 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196502691
Sonepar cikkszám
SN065457
Gyártói cikkszám
1483705
Gyártói típuskód
BCHPC 8-14 D32
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
8-14 mm
Cső-/kábelátmérő:
30-32 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
450 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 30-32mm védőcsőhöz 8-14mm cinklamella