OBO - tartókapocs 32mm csövekhez, alsó elhelyezés 14-20mm ZL Zinklamelle SX105919 - 1488405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 14-20 mm
Cső-/kábelátmérő - 30-35 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197370046
Sonepar cikkszám
SX105919
Gyártói cikkszám
1488405
Gyártói típuskód
SCVPO 14-20 D32
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
14-20 mm
Cső-/kábelátmérő:
30-35 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
tartókapocs 32mm csövekhez, alsó elhelyezés 14-20mm ZL Zinklamelle