OBO - tartókapocs 32mm csövekhez, alsó elhelyezés 3-7mm ZL Zinklamelle SX105913 - 1488387
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 3-7 mm
Cső-/kábelátmérő - 30-35 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197369934
Sonepar cikkszám
SX105913
Gyártói cikkszám
1488387
Gyártói típuskód
SCVPO 3-7 D32
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
3-7 mm
Cső-/kábelátmérő:
30-35 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
tartókapocs 32mm csövekhez, alsó elhelyezés 3-7mm ZL Zinklamelle