Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - tartókapocs 32mm csövekhez, alsó elhelyezés 7-13mm ZL Zinklamelle SX105916 - 1488395

OBO
MásolásMásolás
OBO - tartókapocs 32mm csövekhez, alsó elhelyezés 7-13mm ZL Zinklamelle SX105916

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel

  • Alkalmazható karimavastagságig - 7-13 mm

  • Cső-/kábelátmérő - 30-35 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197369989

Sonepar cikkszám

SX105916

Gyártói cikkszám

1488395

Gyártói típuskód

SCVPO 7-13 D32

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

cső/kábel

Alkalmazható karimavastagságig:

7-13 mm

Cső-/kábelátmérő:

30-35 mm

Anyag:

acél

Felület:

cink-/alumínium-lamellás bevonat

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

tartókapocs 32mm csövekhez, alsó elhelyezés 7-13mm ZL Zinklamelle