OBO - tartókapocs 32mm csövekhez oldalt elhelyezés 1,5-4mm ZL Zinklamelle SX105922 - 1488415
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 1.5-4 mm
Cső-/kábelátmérő - 30-35 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197370107
Sonepar cikkszám
SX105922
Gyártói cikkszám
1488415
Gyártói típuskód
SCHPO 1,5-4 D32
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
1.5-4 mm
Cső-/kábelátmérő:
30-35 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
tartókapocs 32mm csövekhez oldalt elhelyezés 1,5-4mm ZL Zinklamelle