OBO - Tartókapocs 36-40mm alatti védőcsőhöz 3-7mm cinklamella SN065466 - 1483787
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 3-7 mm
Cső-/kábelátmérő - 33-40 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196502929
Sonepar cikkszám
SN065466
Gyártói cikkszám
1483787
Gyártói típuskód
BCVPC 3-7 D40
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
3-7 mm
Cső-/kábelátmérő:
33-40 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
450 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 36-40mm alatti védőcsőhöz 3-7mm cinklamella