Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tartókapocs 36-40mm alatti védőcsőhöz 8-12,5mm cinklamella SN065467 - 1483797

OBO
MásolásMásolás
OBO - Tartókapocs 36-40mm alatti védőcsőhöz  8-12,5mm cinklamella SN065467

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel

  • Alkalmazható karimavastagságig - 8-12.5 mm

  • Cső-/kábelátmérő - 33-40 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196502981

Sonepar cikkszám

SN065467

Gyártói cikkszám

1483797

Gyártói típuskód

BCVPC 8-12,5 D40

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

cső/kábel

Alkalmazható karimavastagságig:

8-12.5 mm

Cső-/kábelátmérő:

33-40 mm

Anyag:

acél

Felület:

cink-/alumínium-lamellás bevonat

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

Szakítőerő:

450 N

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 36-40mm alatti védőcsőhöz 8-12,5mm cinklamella