OBO - Tartókapocs 36-40mm védőcsőhöz 14-20mm cinklamella SN065468 - 1483717
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 14-20 mm
Cső-/kábelátmérő - 36-40 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196502745
Sonepar cikkszám
SN065468
Gyártói cikkszám
1483717
Gyártói típuskód
BCHPC 14-20 D40
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
14-20 mm
Cső-/kábelátmérő:
36-40 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
450 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 36-40mm védőcsőhöz 14-20mm cinklamella