OBO - Tartókapocs 36-40mm védőcsőhöz 4-8mm cinklamella SN065469 - 1483693
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 4-8 mm
Cső-/kábelátmérő - 36-40 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196502660
Sonepar cikkszám
SN065469
Gyártói cikkszám
1483693
Gyártói típuskód
BCHPC 4-8 D40
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
4-8 mm
Cső-/kábelátmérő:
36-40 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
450 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 36-40mm védőcsőhöz 4-8mm cinklamella