Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tartókapocs 36-40mm védőcsőhöz 8-14mm cinklamella SN065470 - 1483707

OBO
MásolásMásolás
OBO - Tartókapocs 36-40mm védőcsőhöz  8-14mm cinklamella SN065470

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel

  • Alkalmazható karimavastagságig - 8-14 mm

  • Cső-/kábelátmérő - 36-40 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196502707

Sonepar cikkszám

SN065470

Gyártói cikkszám

1483707

Gyártói típuskód

BCHPC 8-14 D40

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

cső/kábel

Alkalmazható karimavastagságig:

8-14 mm

Cső-/kábelátmérő:

36-40 mm

Anyag:

acél

Felület:

cink-/alumínium-lamellás bevonat

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

Szakítőerő:

450 N

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 36-40mm védőcsőhöz 8-14mm cinklamella