OBO - tartókapocs 4,5-5,5mm kábelhez 1-4mm ZL Zinklamelle SX105931 - 1488451
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 1-4 mm
Cső-/kábelátmérő - 4-5 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197392222
Sonepar cikkszám
SX105931
Gyártói cikkszám
1488451
Gyártói típuskód
SCC 1-4 D5,5
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
1-4 mm
Cső-/kábelátmérő:
4-5 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
tartókapocs 4,5-5,5mm kábelhez 1-4mm ZL Zinklamelle