OBO - Tartókapocs 4,5-5,5mm kábelhez 8-12mm cinklamella SN065473 - 1483960
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 8-12 mm
Cső-/kábelátmérő - 4-5 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196503735
Sonepar cikkszám
SN065473
Gyártói cikkszám
1483960
Gyártói típuskód
BCC 8-12 D5,5
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
8-12 mm
Cső-/kábelátmérő:
4-5 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 4,5-5,5mm kábelhez 8-12mm cinklamella