Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tartókapocs 5-11mm 1408011 - 1408011

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - egyéb

  • Alkalmazható karimavastagságig - 5-11 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195126799

Sonepar cikkszám

1408011

Gyártói cikkszám

1408011

Gyártói típuskód

328 1

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

egyéb

Alkalmazható karimavastagságig:

5-11 mm

Anyag:

acél

Felület:

cink-/alumínium-lamellás bevonat

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 5-11mm