OBO - Tartókapocs 5-9mm 240mm kábelkötegelővel 1480478 - 1480478
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 5-9 mm
Cső-/kábelátmérő - 70-70 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196255962
Sonepar cikkszám
1480478
Gyártói cikkszám
1480478
Gyártói típuskód
TKKN 9-240
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
5-9 mm
Cső-/kábelátmérő:
70-70 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 5-9mm 240mm kábelkötegelővel