OBO - Tartókapocs 5-9mm 240mm kábelkötegelővel SN022996 - 1483643
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 4-8 mm
Cső-/kábelátmérő - 70-70 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196502387
Sonepar cikkszám
SN022996
Gyártói cikkszám
1483643
Gyártói típuskód
BCCT 4-8 L240
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
4-8 mm
Cső-/kábelátmérő:
70-70 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
220 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 5-9mm 240mm kábelkötegelővel