OBO - Tartókapocs 5-9mm füllel 75mm 1481215 - 1481215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - egyéb
Alkalmazható karimavastagságig - 5-13 mm
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195140771
Sonepar cikkszám
1481215
Gyártói cikkszám
1481215
Gyártói típuskód
TKB 13
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
egyéb
Alkalmazható karimavastagságig:
5-13 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 5-9mm füllel 75mm