OBO - Tartókapocs 6-34mm horg acél 1408534 - 1408534
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - csavarozás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - kapocs
Alkalmazható karimavastagságig - 6-34 mm
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195127031
Sonepar cikkszám
1408534
Gyártói cikkszám
1408534
Gyártói típuskód
339 2
Rögzítés módja:
csavarozás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
kapocs
Alkalmazható karimavastagságig:
6-34 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 6-34mm horg acél