OBO - tartókapocs 6,5 mm-es furattal 15-20mm ZL Zinklamelle SX105883 - 1488267
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - lyuk
Alkalmazható karimavastagságig - 15-20 mm
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197368784
Sonepar cikkszám
SX105883
Gyártói cikkszám
1488267
Gyártói típuskód
SCVH 15-20
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
lyuk
Alkalmazható karimavastagságig:
15-20 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
tartókapocs 6,5 mm-es furattal 15-20mm ZL Zinklamelle