OBO - Tartókapocs 6-7mm kábelhez 4-7mm cinklamella SN065475 - 1483933
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 4-7 mm
Cső-/kábelátmérő - 6-7 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196503490
Sonepar cikkszám
SN065475
Gyártói cikkszám
1483933
Gyártói típuskód
BCC 4-7 D7
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
4-7 mm
Cső-/kábelátmérő:
6-7 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 6-7mm kábelhez 4-7mm cinklamella