Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tartókapocs 7-13mm 1480434 - 1480434

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet

  • Alkalmazható karimavastagságig - 8-12.5 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196255887

Sonepar cikkszám

1480434

Gyártói cikkszám

1480434

Gyártói típuskód

TKIN 12,5-6

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

csavarmenet

Alkalmazható karimavastagságig:

8-12.5 mm

Anyag:

acél

Felület:

cink-/alumínium-lamellás bevonat

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 7-13mm