OBO - tartókapocs 8-9mm kábelhez 1-4mm ZL Zinklamelle SX105933 - 1488455
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 1-4 mm
Cső-/kábelátmérő - 8-9 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197382841
Sonepar cikkszám
SX105933
Gyártói cikkszám
1488455
Gyártói típuskód
SCC 1-4 D9
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
1-4 mm
Cső-/kábelátmérő:
8-9 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
tartókapocs 8-9mm kábelhez 1-4mm ZL Zinklamelle