Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tartókapocs álmennyezethez menetes csapszeggel M6x16mm M6x16mm ZL Zinklamelle SN064773 - 1488603

OBO
MásolásMásolás
OBO - Tartókapocs álmennyezethez menetes csapszeggel M6x16mm M6x16mm ZL Zinklamelle SN064773

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet

  • Anyag - acél

  • Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

  • Szakítőerő - 220 N

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196503087

Sonepar cikkszám

SN064773

Gyártói cikkszám

1488603

Gyártói típuskód

SPC M6x16

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

csavarmenet

Anyag:

acél

Felület:

cink-/alumínium-lamellás bevonat

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Szakítőerő:

220 N

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Sínkapocs menetes csapszeggel M6x16mm cinklamella