OBO - Tartókapocs belső csőklipsszel 13-18mm 1487043 - 1487043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 1.5-5 mm
Cső-/kábelátmérő - 13-18 mm
Anyag - rugóacél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195149712
Sonepar cikkszám
1487043
Gyártói cikkszám
1487043
Gyártói típuskód
TKCI 5-18
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
1.5-5 mm
Cső-/kábelátmérő:
13-18 mm
Anyag:
rugóacél
Felület:
egyéb
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; %Tartókapocs belső csőklipsszel 13-18mm