OBO - Tartókapocs belső csőklipsszel 25-32mm 1487272 - 1487272
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 5-7 mm
Cső-/kábelátmérő - 25-32 mm
Anyag - rugóacél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195150251
Sonepar cikkszám
1487272
Gyártói cikkszám
1487272
Gyártói típuskód
TKCI 7-32
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
5-7 mm
Cső-/kábelátmérő:
25-32 mm
Anyag:
rugóacél
Felület:
egyéb
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; %Tartókapocs belső csőklipsszel 25-32mm