Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tartókapocs belső csőklipsszel 4-24mm 1487512 - 1487512

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel

  • Alkalmazható karimavastagságig - 2-4 mm

  • Cső-/kábelátmérő - 19-24 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195862741

Sonepar cikkszám

1487512

Gyártói cikkszám

1487512

Gyártói típuskód

TKCI 4-24 N

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

cső/kábel

Alkalmazható karimavastagságig:

2-4 mm

Cső-/kábelátmérő:

19-24 mm

Anyag:

acél

Felület:

cink-/alumínium-lamellás bevonat

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs belső csőklipsszel 4-24mm