OBO - Tartókapocs belső csőklipsszel 4- 5mm 1487500 - 1487500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 2-4 mm
Cső-/kábelátmérő - 4.5-5.5 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195862666
Sonepar cikkszám
1487500
Gyártói cikkszám
1487500
Gyártói típuskód
TKCI 4-5 N
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
2-4 mm
Cső-/kábelátmérő:
4.5-5.5 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs belső csőklipsszel 4- 5mm