OBO - Tartókapocs belső csőklipsszel 7-30mm 1487544 - 1487544
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 4-7 mm
Cső-/kábelátmérő - 25-30 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195862833
Sonepar cikkszám
1487544
Gyártói cikkszám
1487544
Gyártói típuskód
TKCI 7-30 N
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
4-7 mm
Cső-/kábelátmérő:
25-30 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs belső csőklipsszel 7-30mm