Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tartókapocs belső csőklipsszel 8-12mm 1487434 - 1487434

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel

  • Alkalmazható karimavastagságig - 8.5-12.5 mm

  • Cső-/kábelátmérő - 9.5-9.5 mm

  • Anyag - rugóacél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195150435

Sonepar cikkszám

1487434

Gyártói cikkszám

1487434

Gyártói típuskód

TKCI12-11

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

cső/kábel

Alkalmazható karimavastagságig:

8.5-12.5 mm

Cső-/kábelátmérő:

9.5-9.5 mm

Anyag:

rugóacél

Felület:

egyéb

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; %Tartókapocs belső csőklipsszel 8-12mm