OBO - Tartókapocs belső csőklipsszel 8-12mm 1487572 - 1487572
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 8-12 mm
Cső-/kábelátmérő - 19-24 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195862956
Sonepar cikkszám
1487572
Gyártói cikkszám
1487572
Gyártói típuskód
TKCI 12-24 N
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
8-12 mm
Cső-/kábelátmérő:
19-24 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; %Tartókapocs belső csőklipsszel 8-12mm