OBO - Tartókapocs csőkengyellel 13-32mm 1484419 - 1484419
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 7-13 mm
Cső-/kábelátmérő - 27-32 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195145516
Sonepar cikkszám
1484419
Gyártói cikkszám
1484419
Gyártói típuskód
TKSU 13-32
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
7-13 mm
Cső-/kábelátmérő:
27-32 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
110 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs csőkengyellel 13-32mm