OBO - Tartókapocs csőkengyellel 14-20mm 1484508 - 1484508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 14-19 mm
Cső-/kábelátmérő - 18-25 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195145691
Sonepar cikkszám
1484508
Gyártói cikkszám
1484508
Gyártói típuskód
TKSU 19-25
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
14-19 mm
Cső-/kábelátmérő:
18-25 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
110 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs csőkengyellel 14-20mm