OBO - Tartókapocs csőkengyellel 18-25mm 1483102 - 1483102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 5-9 mm
Cső-/kábelátmérő - 20-20 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195143598
Sonepar cikkszám
1483102
Gyártói cikkszám
1483102
Gyártói típuskód
TKS 13-25
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
5-9 mm
Cső-/kábelátmérő:
20-20 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Igen
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
450 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs csőkengyellel 18-25mm