OBO - Tartókapocs csőkengyellel 7-32mm 1484311 - 1484311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 3-6.5 mm
Cső-/kábelátmérő - 25-25 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195145271
Sonepar cikkszám
1484311
Gyártói cikkszám
1484311
Gyártói típuskód
TKSU 7-32
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
3-6.5 mm
Cső-/kábelátmérő:
25-25 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
110 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs csőkengyellel 7-32mm